WEIDMULLER - WEI2486080000 PRO DM 20 - 2486080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 5...48 V
A prova di corto-circuito - no
Potenza di uscita - 932 W
Confezione
1 PZ
EAN
4050118496819
Codice prodotto
WEI2486080000
Cod. produttore
2486080000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
5...48 V
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
932 W
Stabilizzato:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Potenza assorbita:
480 VA
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
125 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno