AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2485840000 APGTB 1.5 2T 4C/2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2485840000 APGTB 1.5 2T 4C/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118496086

Codice prodotto

WEI2485840000

Cod. produttore

2485840000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a innesto

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

84.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.