WEIDMULLER - WEI2469360000 WSI 25 10X85 1.5KV - 2469360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto - Nessuno
Confezione
5 PZ
EAN
4050118517965
Codice prodotto
WEI2469360000
Cod. produttore
2469360000
Produttore
WEI
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Beige
Tensione nominale:
1500 V
Numero di piani:
1
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Altezza:
130 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
65 mm
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
22.5 mm


