AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2458990000 AAP21 4 FS 10-36V

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2458990000 AAP21 4 FS 10-36V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 6.3 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118474855

Codice prodotto

WEI2458990000

Cod. produttore

2458990000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

6.3 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

36 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

82 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

82 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttivita.