AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2448100000 ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S - 2448100000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - -200...850 °C

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA -

  • Con uscita commutabile -

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA -

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118462241

Codice prodotto

WEI2448100000

Cod. produttore

2448100000

Produttore

WEI

Portata:

-200...850 °C

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

Con uscita commutabile:

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Adatto per montaggio modulare:

Funzione di configurazione integrata:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

Uscita analogica 0 V ... 5 V:

Uscita analogica 0 V ... 2 V:

no

Uscita analogica 2 V ... 10 V:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Peso:

194 kg

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.