AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2439580000 WGKV 10/Z BK BX - 2439580000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118468137

Codice prodotto

WEI2439580000

Cod. produttore

2439580000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Colore:

Nero

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

13.7 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

WGKV 10/Z BK BX