WEIDMULLER - WEI2428440000 WGK 50 VP BK BX - 2428440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...50 mm²
Corrente nominale In - 150 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Numero di poli - 1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4050118437935
Codice prodotto
WEI2428440000
Cod. produttore
2428440000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...50 mm²
Corrente nominale In:
150 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Colore:
Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
22.8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no