AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2426260000 UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2426260000 UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Numero interfacce HW Wireless - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118434293

Codice prodotto

WEI2426260000

Cod. produttore

2426260000

Produttore

WEI

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

59.6 mm

Altezza:

17.6 mm

Modulo per l'elaborazione dei segnali.