AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2123050000 AMG DIS - 2123050000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezionamento longitudinale - Orientabile

  • Altezza - 125 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118425413

Codice prodotto

WEI2123050000

Cod. produttore

2123050000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

125 mm

Larghezza:

6.1 mm

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Profondità:

96.5 mm

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.