WEIDMULLER - WEI2051690000 AEP 2C 4 BL - 2051690000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 2.1 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4050118411911
Codice prodotto
WEI2051690000
Cod. produttore
2051690000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
2.1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.