AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2010620000 ELS 6/30 MM GE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2010620000 ELS 6/30 MM GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 6 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4050118397178

Codice prodotto

WEI2010620000

Cod. produttore

2010620000

Produttore

WEI

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

6 mm

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.