AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2003340000 IE-FC-DF-IPH

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2003340000 IE-FC-DF-IPH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 19.3 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Altri

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118387094

Codice prodotto

WEI2003340000

Cod. produttore

2003340000

Produttore

WEI

Larghezza:

19.3 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Altri

Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.