AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1992110000 A2C 6

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1992110000 A2C 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...6 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118377064

Codice prodotto

WEI1992110000

Cod. produttore

1992110000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8.1 mm

Altezza:

66.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.