AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1991960000 ATPG 2.5 MI-R - 1991960000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1991960000 ATPG 2.5 MI-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di spelatura - 6 mm

  • Tensione nominale - 250 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118376685

Codice prodotto

WEI1991960000

Cod. produttore

1991960000

Produttore

WEI

Lunghezza di spelatura:

6 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Ampliabile:

Dimensione modulare (Passo):

5.1 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.