WEIDMULLER - WEI1985820000 ZQV 1.5N/50 RD - 1985820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Rosso
Confezione
5 PZ
EAN
4050118370270
Codice prodotto
WEI1985820000
Cod. produttore
1985820000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì