AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1985500000 ZQV 1.5N/5

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1985500000 ZQV 1.5N/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118369991

Codice prodotto

WEI1985500000

Cod. produttore

1985500000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.