AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1981900500 SAIL-M8GM8G-4S-5.0U

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1981900500 SAIL-M8GM8G-4S-5.0U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Materiale della custodia del connettore 1 - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248684335

Codice prodotto

WEI1981900500

Cod. produttore

1981900500

Produttore

WEI

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Adatto per catena portacavi:

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.