WEIDMULLER - WEI1963460000 IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A - 1963460000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Categoria - 6
Modello - Spina / spina
Tipo di costruzione - Lineare
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
10 PZ
EAN
4032248645558
Codice prodotto
WEI1963460000
Cod. produttore
1963460000
Produttore
WEI
Tipo di connettore:
2x RJ45
Categoria:
6
Modello:
Spina / spina
Tipo di costruzione:
Lineare
Tipo di fissaggio:
Vite
Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato


