WEIDMULLER - WEI1963170000 IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP - 1963170000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
10 PZ
EAN
4032248653980
Codice prodotto
WEI1963170000
Cod. produttore
1963170000
Produttore
WEI
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no


