AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1962520000 IE-PH-V04P - 1962520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1962520000 IE-PH-V04P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 21.2 mm

  • Altezza - 20.1 mm

  • Profondità - 60.2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248644650

Codice prodotto

WEI1962520000

Cod. produttore

1962520000

Produttore

WEI

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

20.1 mm

Profondità:

60.2 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Altri

Numero RAL:

0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Contenitore affiancabile:

no

Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.