AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1957580000 FP BOX

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 181 mm

  • Larghezza - 104 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248636655

Codice prodotto

WEI1957580000

Cod. produttore

1957580000

Produttore

WEI

Lunghezza:

181 mm

Larghezza:

104 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Sezione max. del conduttore:

6 mm²

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-15...55 °C

La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.