AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1938660000 SAI-AU M8 SB 8DO 2A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1938660000 SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Corrente di uscita - 2 A

  • Tensione di uscita consentita - 24...24 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248612659

Codice prodotto

WEI1938660000

Cod. produttore

1938660000

Produttore

WEI

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza:

54 mm

Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.