AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1937360000 WGK 95F VP/Z GN/YE BX - 1937360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1937360000 WGK 95F VP/Z GN/YE BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...95 mm²

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248664757

Codice prodotto

WEI1937360000

Cod. produttore

1937360000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...95 mm²

Corrente nominale In:

232 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...35 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...95 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Colore:

Giallo-Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

25 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 1937360000 - WGK 95F VP Z GN YE BX