AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1936570000 WGK 4/Z GY BX - 1936570000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1936570000 WGK 4/Z GY BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248664351

Codice prodotto

WEI1936570000

Cod. produttore

1936570000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 1936570000 - WGK 4 Z GY BX