WEIDMULLER - WEI1936540000 WGK 4 GN/YE BX - 1936540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di poli - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4032248664344
Codice prodotto
WEI1936540000
Cod. produttore
1936540000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Colore:
Giallo-Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no