AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1934330000 CC 30/60 K MC NE SI

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Argento

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4032248590919

Codice prodotto

WEI1934330000

Cod. produttore

1934330000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Lunghezza:

1.2 mm

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.