AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1928080000 TS15 147 KLIPPON POK3 CSS

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1928080000 TS15 147 KLIPPON POK3 CSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 147 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248577064

Codice prodotto

WEI1928080000

Cod. produttore

1928080000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

147 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Distanza tra i fori:

137 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.