WEIDMULLER - WEI1925060000 WTL 35/1STB - 1925060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...35 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4032248566167
Codice prodotto
WEI1925060000
Cod. produttore
1925060000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...35 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Altezza:
100 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
16 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...35 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
67.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì