AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1919720000 PAP PDK 2.5/4 - 1919720000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1919720000 PAP PDK 2.5/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248556236

Codice prodotto

WEI1919720000

Cod. produttore

1919720000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

2.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.