AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1919080000 SF 4/21 MC NE WS V2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1919080000 SF 4/21 MC NE WS V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 2.5...4 mm

  • Diametro del cavo - 3.6...6 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 192 PZ

EAN

4032248555062

Codice prodotto

WEI1919080000

Cod. produttore

1919080000

Produttore

WEI

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

2.5...4 mm

Diametro del cavo:

3.6...6 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

5.7 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.