WEIDMULLER - WEI1900120000 SCREWTY M12F KO O. SD - 1900120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 0
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti a taglio - 0
Numero di pinze - 0
Numero di chiavi poligonali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4032248409976
Codice prodotto
WEI1900120000
Cod. produttore
1900120000
Produttore
WEI
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
0
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti a taglio:
0
Numero di pinze:
0
Numero di chiavi poligonali:
0
Numero di chiavi a bussola:
0
Kit per elettricista:
sì
Numero di chiavi combinate:
0
Set di montaggio riscaldamento + sanitari:
no
Numero di bussole:
0
Numero di chiavi a brugola:
0
Numero di inserti:
0
Numero di chiavi a forchetta:
0
Numero di chiavi regolabili:
0
Numero di cricchetti:
0
Numero di martelli:
0
Numero di inserti a bussola:
0
Numero di scalpelli e punzoni:
0
Numero di perni di manovra:
0
Numero di punte di centraggio:
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero di segatrici:
0
Numero di lime:
0
Numero di punte da legno (trapano):
0
Numero di punte da trapano per calcestruzzo:
0
Numero di strumenti di misura:
0
Numero di punte a spirale HSS:
0
Numero di frese coniche a gradino:
0
Numero di attacchi per seghe a tazza:
0
Numero di seghe a tazza:
0
Numero di tagliacavi:
0
Numeri di utensili multifunzione:
0
Numero di utensili per cavi coassiali:
0
Numero di utensili per fibra ottica:
0
Numero di utensili test:
0



