AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1900001000 SCREWTY-M12-DM

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1900001000 SCREWTY-M12-DM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 0

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti a taglio - 0

  • Numero di pinze - 0

  • Numero di chiavi poligonali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248436408

Codice prodotto

WEI1900001000

Cod. produttore

1900001000

Produttore

WEI

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

0

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti a taglio:

0

Numero di pinze:

0

Numero di chiavi poligonali:

0

Numero di chiavi a bussola:

0

Kit per elettricista:

Numero di chiavi combinate:

0

Set di montaggio riscaldamento + sanitari:

no

Numero di bussole:

0

Numero di chiavi a brugola:

0

Numero di inserti:

0

Numero di chiavi a forchetta:

0

Numero di chiavi regolabili:

0

Numero di cricchetti:

0

Numero di martelli:

0

Numero di inserti a bussola:

0

Numero di scalpelli e punzoni:

0

Numero di perni di manovra:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero di segatrici:

0

Numero di lime:

0

Numero di punte da legno (trapano):

0

Numero di punte da trapano per calcestruzzo:

0

Numero di strumenti di misura:

0

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero di frese coniche a gradino:

0

Numero di attacchi per seghe a tazza:

0

Numero di seghe a tazza:

0

Numero di tagliacavi:

0

Numeri di utensili multifunzione:

0

Numero di utensili per cavi coassiali:

0

Numero di utensili per fibra ottica:

0

Numero di utensili test:

0

Un utensile per collegamento a vite può essere idealmente usato per avvitare tutti i comuni cavi sensore e attuatore. Rende più facile raggiungere i connettori circolari di difficile accesso. I connettori a innesto possono essere facilmente serrati e allentati senza sforzi, semplicemente girando.