WEIDMULLER - WEI1889560000 CLI T 1-30 - 1889560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.75...6 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
200 PZ
EAN
4032248496365
Codice prodotto
WEI1889560000
Cod. produttore
1889560000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.75...6 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
5 mm
Trasparente:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



