WEIDMULLER - WEI1875190000 ZP 2.5/1AN ZA - 1875190000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore femmina
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4032248500253
Codice prodotto
WEI1875190000
Cod. produttore
1875190000
Produttore
WEI
Modello:
Connettore femmina
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Ampliabile:
sì