WEIDMULLER - WEI1874770000 TM 203/30 V0 - 1874770000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 2.5...10 mm
Diametro del cavo - 4...6 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
4032248464555
Codice prodotto
WEI1874770000
Cod. produttore
1874770000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
2.5...10 mm
Diametro del cavo:
4...6 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
6 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



