AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1873321500 SAIL-M12BG-PB-15D

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1873321500 SAIL-M12BG-PB-15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 m

  • Colore della guaina esterna - Viola

  • Materiale della custodia del connettore 1 - Plastica

  • Materiale della custodia del connettore 2 - Plastica

  • Guaina antipiega - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248666393

Codice prodotto

WEI1873321500

Cod. produttore

1873321500

Produttore

WEI

Lunghezza:

15 m

Colore della guaina esterna:

Viola

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Adatto per catena portacavi:

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.