WEIDMULLER - WEI1868811583 CLI C 1-6 GE/SW 62 CD - 1868811583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
250 PZ
EAN
4032248449125
Codice prodotto
WEI1868811583
Cod. produttore
1868811583
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



