AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1861030000 ZAD ZT/ZPS2.5 - 1861030000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1861030000 ZAD ZT/ZPS2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Spessore - 4.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - HB

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248418428

Codice prodotto

WEI1861030000

Cod. produttore

1861030000

Produttore

WEI

Colore:

Giallo

Spessore:

4.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.