WEIDMULLER - WEI1859610000 Q WDU10-4 SET - 1859610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 7 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4032248413324
Codice prodotto
WEI1859610000
Cod. produttore
1859610000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
7 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
0 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


