AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1859200000 WEW 35/2 GR - 1859200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1859200000 WEW 35/2 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 8 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248411658

Codice prodotto

WEI1859200000

Cod. produttore

1859200000

Produttore

WEI

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

8 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

56 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

46.5 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.