AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1837050000 PDL 4 S/N/L/PE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1837050000 PDL 4 S/N/L/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Numero di linee - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248419722

Codice prodotto

WEI1837050000

Cod. produttore

1837050000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Numero di linee:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

Con contatto di neutro (N):

Altezza:

100 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

48 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.1 mm

Colore base:

Beige

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.