AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1836910000 SAIE-M12B-5-0.5U-M16

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248344901

Codice prodotto

WEI1836910000

Cod. produttore

1836910000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Corrente nominale In:

4 A

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.