WEIDMULLER - WEI1835840000 KLBUE 3-8 SDSC - 1835840000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Larghezza - 14.4 mm
Altezza - 18 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
10 PZ
EAN
4032248394555
Codice prodotto
WEI1835840000
Cod. produttore
1835840000
Produttore
WEI
Diametro ammissibile del cavo:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Larghezza:
14.4 mm
Altezza:
18 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C


