WEIDMULLER - WEI1820570000 ZP 2.5/1AN/QV/1 GN - 1820570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Giallo-Verde
Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore
Confezione
50 PZ
EAN
4032248370078
Codice prodotto
WEI1820570000
Cod. produttore
1820570000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Giallo-Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
2
Profondità:
23 mm
Larghezza:
5.1 mm