AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1814670000 ZF 4 S GN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1814670000 ZF 4 S GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 6...6 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 15...15 mm

  • Sezione max. del conduttore - 4 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248302963

Codice prodotto

WEI1814670000

Cod. produttore

1814670000

Produttore

WEI

Spessore sbarre collettrici:

6...6 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

15...15 mm

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

6.1 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

ZF 4 S GN