AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1802800000 WQB 240/3 - 1802800000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1802800000 WQB 240/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248313747

Codice prodotto

WEI1802800000

Cod. produttore

1802800000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

320 A

Dimensione modulare (Passo):

5.1 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.