AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1791150000 ZDK 1.5PE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1791150000 ZDK 1.5PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Giallo-Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248239092

Codice prodotto

WEI1791150000

Cod. produttore

1791150000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Giallo-Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

75.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

49.5 mm

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.