AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1784030001 SAIBGI-P-3A-3.2/5.4-M8

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Per diametro esterno cavo - 3.2...5.4 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248429981

Codice prodotto

WEI1784030001

Cod. produttore

1784030001

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

3

Per diametro esterno cavo:

3.2...5.4 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

3

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

32 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.34 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale (del corpo):

Ottone

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.