AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1783940000 DLI 2.5/LD-GN/NPN -+ DB - 1783940000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1783940000 DLI 2.5/LD-GN/NPN -+ DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248218813

Codice prodotto

WEI1783940000

Cod. produttore

1783940000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

30 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

3

Piani ponticellati internamente:

no

Connessione trasversale:

Colore:

Beige

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

48.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

Colore della lampada:

Verde

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.