WEIDMULLER - WEI1783790000 DLD 2.5/PE DB - 1783790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4032248212514
Codice prodotto
WEI1783790000
Cod. produttore
1783790000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
3
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Connessione trasversale:
sì
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
74.5 mm
Profondità:
48.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con contatto di terra (PE):
sì
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no


